菊屋
ウォーターバッグ
使わない時は折りたたんでコンパクト。
収納場所に困らない、あると便利な簡易タイプ。
用途
注ぎ口がついているので安心。
もちろんキャップ付きで漏れにくい構造。
材質
ポリエチレン・ポリアミド・ポリエチレンフタレート
区分
新品
内容量
1セット(2個)
注意
※注意事項:水以外の用途に使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54858644
K-10298
ブルー
約70
42×3×32(マチ16)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54858660
K-10299
グリーン
約57
38×3×29(マチ16)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。