7インチ車載モニター(AHD/CBVS)対応

7インチ車載モニター(AHD/CBVS)対応 - NEXTEC7インチ車載モニター(AHD/CBVS)対応 - NEXTEC7インチ車載モニター(AHD/CBVS)対応 - NEXTEC7インチ車載モニター(AHD/CBVS)対応 - NEXTEC7インチ車載モニター(AHD/CBVS)対応 - NEXTEC7インチ車載モニター(AHD/CBVS)対応 - NEXTEC

AHD/CSVSカメラ対応で高画質映像を実現。
IPS液晶、ビデオ入力2系統、入力電圧DC12/24V対応
リバース連動対応:シフトレバーをバックにするとカメラ映像に自動切替。
2 系統の映像入力:例えばバックカメラとサイドカメラを切り替えて、死角をカバー。より安全なドライブを実現できます。
1024×600ドット高精細7V型IPS液晶搭載
AHD カメラの高画質映像を映すことができます(メーカー製AHD バックカメラに対応)
2系統の映像入力対応:バックカメラ / サイドカメラ等と接続すれば、 死角をモニターできます
バックカメラ連動対応:バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります
リモコン装備
モニター画面の詳細な設定が可能:モニター画面の明るさ、色合い、コントラスト、言語等、詳細な設定ができます

質量(g)約390(取付用ブラケット、電源ケーブルユニットを除く)使用温度範囲(℃)‐20~+70消費電力(W)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×121×26(突起部を除く)使用電源(V)DC12/24 マイナスアース解像度1024×600保存温度範囲(℃)‐30~+80接続端子ACC電源/GND/バックランプ線/バックカメラ用電源線※バックカメラ用電源線(DC-CAMERA)の出力電圧はDC10V ~ 12V、映像入力1(CH1)/RCAピン(NTSC AHD 1280×720、1280×960/1920×1080 メーカー製AHD対応バックカメラ/NTSC CVBS カラー信号準拠対応バックカメラ)、映像入力2(CH2)/RCAピン((バックランプ接続時自動切り替え)NTSC AHD 1280×720、1280×960/1920×1080 メーカー製AHD対応バックカメラ/NTSC CVBS カラー信号準拠対応バックカメラ)画面サイズ幅154×高さ86mm、対角177mm(7V型)IPS液晶モニター内容量1個
注意
※視界を妨げる場所や運転を妨げる場所等と同乗者に危険を及ぼす場所等に取り付けをしないでください。
※運転者は走行中に操作をしたりモニターを注視しないでください。
※マイナスアース車で使用してください。本機はDC12/24V マイナスアース車で使用してください。(マイナスアース車とは、バッテリのマイナス端子が車のボディーアースに接続されている車で、現在市場に出ている車両はほぼこのタイプです。)
※配線・取り付け作業中は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。配線したままでの作業はショートや感電の原因となります。但し、イモビライザーやナビゲーションシステムのバックアップが必要な機器が取り付けられ
ている場合はバッテリーのマイナス端子を外さないでください。この場合は、専門店などへご相談ください。
※エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に取り付け・配線をしないでください。
※コード類は、運転や乗り降りの妨げにならないように引き回してください。ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル・足などに巻きつかないように引き回し、まとめたり固定しておくなどしてください。事故やけがの原因となります。
※正しく配線を行ってください。誤った配線をすると発火や事故の原因となります。
※取り付け・配線後は、車の電装品が正常に動作することを確かめてください。
※振動の多い所や不安定な場所に取り付けしないでください。また、衝撃や強い振動を加えないでください。
※機器内部に異物を入れないでください。火災・感電の原因となります。
※適正な音量で使用してください。車外の音が聞こえない状態での運転は交通事故の原因となります。
※故障や異常のまま使用しないでください。煙が出る、変なにおいがする等の異常を検出した場合には、直ちに使用を中止して、販売店に修理を依頼していただき、お客様ご自身での修理は絶対に避けてください。
※使用しないコードの先端などは、絶縁してください。
※配線・取り付け/取り外しは専門技術者に依頼してください。取り付けと配線は専門的な技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店にご依頼ください。
※コードをかみ込ませたり、引っ張ったり傷つけないでください。
※高温になる場所等に取り付けしないでください。
※水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所に取り付けしないでください。
※衝撃や強い振動を加えないでください。使用している部品が壊れ、故障の原因になることがあります。
※雷が鳴り出したら本機には触れないでください。
※分解や改造はしないでください。本機は精密部品を多数搭載しています。分解や改造を加えますと故障や感電の原因となります。
※この製品の不当な取り扱いによる不具合または不当な取り付けによって生じた損害につきましては、その責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54851687NX-M702D-W
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする