液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有

液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。75インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度450cd/m2の液晶パネルはsRGB99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。
HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。
コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
また600x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。2年間のメーカー保証がつきます。
なお、通常モデル(1年保証)「JN-IPS7500UHDR-U」および5年保証モデル「JN-IPS7500UHDR-U-H5」も同時に発売となります。

仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60HZ付属品電源ケーブル、HDMIケーブル、マニュアル、保証書、リモコン質量(kg)23.2サイズ75型使用温度範囲(℃)-10~45表面処理半光沢対応HDR335、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1024×1668×368コントラスト比1400:1表示色10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 80%解像度3840×2160応答速度14ms入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー8Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)30~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)パネルフリッカーフリーNO輝度(cd/m2)450内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54851775JN-IPS7500UHDR-U-H2
オープン
209,800
230,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする