液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有

液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。43インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。
インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。
コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。
また200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。2年間のメーカー保証がつきます。
なお、通常モデル(1年保証)「JN-V43UHDR-U」および5年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H5」も同時に発売となります。

仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz【非対応】イヤホン出力、プラグアンドプレイ付属品HDMIケーブル、リモコン、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)6.3サイズ43型使用温度範囲(℃)5~40表面処理半光沢対応HDR338外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)618×957×267コントラスト比5000:1表示色10.7億色 sRGB90%解像度3840×2160応答速度10ms(GtoG)入力端子HDMIx3、USBx2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2x10W色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAパネルブルーライトカット軽減モード:無しフリッカーフリーNO輝度(cd/m2)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54851748JN-V43UHDR-U-H2
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする