曜日別特売

液晶ディスプレイ 44.5型/5120×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証

液晶ディスプレイ 44.5型/5120×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証 - Philips液晶ディスプレイ 44.5型/5120×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証 - Philips液晶ディスプレイ 44.5型/5120×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証 - Philips液晶ディスプレイ 44.5型/5120×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証 - Philips液晶ディスプレイ 44.5型/5120×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証 - Philips液晶ディスプレイ 44.5型/5120×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証 - Philips液晶ディスプレイ 44.5型/5120×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証 - Philips

この USB-C モニターは動画視聴、データ転送、電源供給が可能です。5MP の内蔵ウェブカメラが鮮明な画像を、ノイズキャンセリングマイクが聞き取りやすい音声を相手に届けます。迅速なアクセスと強力なセキュリティを実現する Windows Hello Webcam 搭載です。

付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱(ネジ4つ留め)、スタンド用ネジ×4、スクリュードライバー、リモコン用単4電池×2、リモコン規格DQHD消費電力(W)通常:46.3/スタンバイ:0.3電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE角度(°)下5~上15(チルト)/左右45(スイーベル)表面処理アンチグレア、2H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:13.0、スタンド無し:9.9機能SmartImage、Windows Hello、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、HDR400、AdaptiveSync、KVM、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応インターフェースHDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、RJ45×1コントラスト比3000:1、SmartContrast:80000000:1ピクセルピッチ(mm)0.2124×0.2124解像度5120×1440表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~114 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子USB-C、DisplayPort、HDMI視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー5W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2×4、USB Type-C×1(PD15W)バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比32:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1085×515×238(スタンド使用時)、1085×337×158(スタンド未使用時)ピクセル120PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ44.5インチパネル駆動方式VAブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)450内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5485185445B1U6900CH/11
オープン
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする