液晶ディスプレイ 39.5型/3440×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証

液晶ディスプレイ 39.5型/3440×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証 - Philips液晶ディスプレイ 39.5型/3440×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証 - Philips液晶ディスプレイ 39.5型/3440×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証 - Philips液晶ディスプレイ 39.5型/3440×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証 - Philips液晶ディスプレイ 39.5型/3440×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証 - Philips液晶ディスプレイ 39.5型/3440×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証 - Philips液晶ディスプレイ 39.5型/3440×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証 - Philips

このフィリップス USB-C 多目的モニターは、すっきりセットアップできます。ケーブル 1 本で高解像度ビデオのスムーズな再生や、データの転送、ノート PC の充電が可能です。また、ヘッドホンホルダーがケーブル管理を一段上のレベルへと引き上げます。

付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-A to Bケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱(ネジ4つ留め)、スタンド用ネジ×4、スクリュードライバー、リモコン用単四電池×2、リモコン規格UWQHD消費電力(W)通常:36.0/スタンバイ:0.4電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE角度(°)下5~上30(チルト)/左右180(スイーベル)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:13.9、スタンド無し:9.7機能SmartImage、PowerSensor、LightSensor、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、HDR400、AdaptiveSync、KVM、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応インターフェースHDMI2.0×1、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1コントラスト比1200:1、SmartContrast:50000000:1ピクセルピッチ(mm)0.26925×0.26925解像度3440×1440表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~190 kHz走査周波数(垂直)48~120 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子USB-C、DisplayPort、HDMI視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー5W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2×4、USB Type-C 3.2×1(PD15W)バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比21:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)944×628×280(スタンド使用時(最大高さ))、944×419×54(スタンド未使用時)ピクセル94PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ39.5インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)120輝度(cd/m2)500内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5485187040B1U5600/11
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする