曜日別特売

覗き見防止プライバシーフィルター/ゴールドタイプ/PCモニター用/視野角60度/両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護 フィルム

覗き見防止プライバシーフィルター/ゴールドタイプ/PCモニター用/視野角60度/両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護 フィルム - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/ゴールドタイプ/PCモニター用/視野角60度/両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護 フィルム - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/ゴールドタイプ/PCモニター用/視野角60度/両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護 フィルム - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/ゴールドタイプ/PCモニター用/視野角60度/両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護 フィルム - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/ゴールドタイプ/PCモニター用/視野角60度/両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護 フィルム - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/ゴールドタイプ/PCモニター用/視野角60度/両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護 フィルム - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/ゴールドタイプ/PCモニター用/視野角60度/両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護 フィルム - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/ゴールドタイプ/PCモニター用/視野角60度/両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護 フィルム - StarTech.com

秘匿性の高いデータを保護:正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。ミラー効果面へ素早く遷移するゴールド仕上げにより、スクリーン上の機密データを保護するモニター用プライバシースクリーンプロテクター
ぴったりフィット:各種ワイドスクリーンディスプレイに適合するデザイン
眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットする液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率
リバーシブルセキュリティフィルター:光沢のあるゴールド面とブラック面は、プライバシーを最大限に保護し、色の鮮やかさをキープ。着脱可能なデザインにより、裏表の交換が簡単
簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターでは、付属の粘着ストリップを使用して固定。補充用粘着ストリップ、取り付けタブは別売(MON-PRIVACY-SCREEN-K)

仕様【ハードウェア】向き:水平、取付オプション:モニタ正面材質(エンクロージャタイプ)プラスチックゴールド&ブラック高さ(mm)0.5対応機種汎用保証期間2年視野角約60度(左右約30度)RoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率最大51%のぞき見防止ブルーライトカット内容量1個
注意
※光沢あるゴールド仕上げは、ミラー効果があり、使用する環境によって鏡面反射が際立つ場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合モニターサイズ
寸法(縦×横)(cm)
アスペクト比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54851924238G-PRIVACY-SCREENプライバシーフィルター、ベゼル取り付け用タブキット、粘着ストリップキット、拭き取り布、クイックスタートガイド23.8インチ29.7×52.816対9
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
548519402461G-PRIVACY-SCREENプライバシーフィルター、ベゼル取り付け用タブキット、粘着ストリップキット、拭き取り布、クイックスタートガイド24インチ32.4×51.716対10
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
548519492469G-PRIVACY-SCREENプライバシーフィルター、ベゼル取り付け用タブキット、粘着ストリップキット、拭き取り布、クイックスタートガイド24インチ29.1×53.116対9
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
548519582769G-PRIVACY-SCREENプライバシーフィルター、ベゼル取り付け用タブキット、粘着ストリップキット×2、拭き取り布、クイックスタートガイド27インチ33.7×59.816対9
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする