ケーブル管理バー:19インチサーバーラックやキャビネット内のネットワークケーブルや電源ケーブルの配線に便利な高耐久1Uケーブルマネージメント用金具。ケーブルを結束して接続部の屈曲を防ぎ、ポートやコネクターの負荷を軽減
奥行調節可能:ラックマウント支柱に対して取り付け奥行きを40~96mmの範囲で調整できるケーブル配線固定バー。固定用サイドブラケットの奥行幅:96mm
2種類の取り付け方法:ラックマウント支柱の内側もしくは外側に設置が可能。ケーブル配線の整理がしやすく、エアフローを改善。M6ケージナットとねじが付属した配線用線止めバー
柔軟なケーブル配線:8.5mmの間隔で配線用ポイントが付いた配線用クロスバー。別売の面ファスナー(HKLP100)、結束バンド(CBMZT6BK)などでケーブルを固定
高耐久設計:ケーブル束の荷重に対応するSPCCスチール(冷間圧延鋼)製。パッチパネル、サーバー、スイッチ、NAS、PDU、KVM などで幅広く利用可能。長期的な使用に耐えるパウダー塗装仕上げ
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~