マグネット式クランプ ピタット

マグネット式クランプ ピタット - ニックスマグネット式クランプ ピタット - ニックスマグネット式クランプ ピタット - ニックス
(1件のレビュー)

強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー
形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能
優れた耐熱性、及び耐薬品性

材質(保護シート)ポリプロピレン、(磁石部)異方性フェライトブラック寸法A(mm)85.2材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2材質(ヨーク)SPCC入数(個)1束線径(Φmm)5.0~21.0RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2荷重(N)制限荷重:5.9内容量1個
注意
※制限荷重は参考値で被着体及び取付状態により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54851389ULM-18MSG-BK
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: 配線

配線の整理のため購入しました。マグネット付きなので金属に穴開け等の必要がなく使い勝手が良いと思います。配線を束ねる量にも調整できるので使い勝手が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする