山本光学
YAMAMOTO 保護めがね 2眼型 YS-190用 替えレンズ PET-AF
YS-190B用スペアレンズです。
適合機種
YS-190AF
形状
2眼型
質量(g)
10
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54851617
YS-190AF-SP
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください