富士ゴムナース
ソフトサンダルⅡ
材質(アッパー)
EVA soft Form(銀イオン仕様)
材質(ソール)
EVA soft Form(銀イオン仕様)
標準質量(g/片足)
約110(23.5cm)
足幅
4E相当
ヒール(cm)
約3
内容量
1着
全14種類を絞り込む
色
ブラック
ホワイト
サイズ
選択してください
5
6
7
8
9
10
11
サイズ(cm)
選択してください
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
26~26.5
27~27.5
28~28.5
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54849237
630
ホワイト
5
22~22.5
1
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
54849246
630
ホワイト
6
23~23.5
1
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
54849255
630
ホワイト
7
24~24.5
1
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
54849264
630
ホワイト
8
25~25.5
1
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
54849280
630
ホワイト
9
26~26.5
1
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
54849289
630
ホワイト
10
27~27.5
1
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
54849298
630
ホワイト
11
28~28.5
1
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
54849307
630
ブラック
5
22~22.5
9
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
54849316
630
ブラック
6
23~23.5
9
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
54849325
630
ブラック
7
24~24.5
9
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
54849334
630
ブラック
8
25~25.5
9
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
54849350
630
ブラック
9
26~26.5
9
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
54849359
630
ブラック
10
27~27.5
9
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
54849368
630
ブラック
11
28~28.5
9
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください