付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×610×300排気量(mL)20.6ハンドル両手ハンドル使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.4点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式点火プラグBPMR8Y刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)内容量1台