エンジン式刈払機 EKM-2300LA

エンジン式刈払機 EKM-2300LA - 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKM-2300LA - 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKM-2300LA - 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKM-2300LA - 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKM-2300LA - 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKM-2300LA - 京セラインダストリアルツールズ
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ質量(kg)4.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×220×225排気量(mL)20.6ハンドルループハンドル使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.4点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式点火プラグBPMR8Y刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)内容量1台
取扱説明書:(6.58MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54854749EKM-2300LA
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする