曜日別特売

エンジン式刈払機 EKM270A

エンジン式刈払機 EKM270A - 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKM270A - 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKM270A - 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKM270A - 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKM270A - 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKM270A - 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKM270A - 京セラインダストリアルツールズ

●体の中心に近い位置でハンドルを握ることができるので左右に振りやすく腕や腰などの負担も少なく長時間作業でも疲れにくい左右非対称の両手ハンドルを採用した排気量25.6mLのハイパワーエンジンと高耐久で硬い草や茂った草、小径の雑木の刈払いに適したエンジン刈払機です
●リコイルの引きが軽く始動が簡単なKスタートを採用しています
●排出ガス自主3次規制に適合したクリーン50エンジンを採用しているので燃焼ガスの流出を大幅に減少しています
●国内組立の日本製です
●部品点数が少ないシンプルな構造で軽くてメンテナンス性にも優れています

用途畔草刈り・山間部や果樹の下草刈り、硬い草や茂った草刈り、小径の雑木刈り付属品飛散防護カバー×1・収納袋×1・スパナ(8×10mm)×1・レンチ(L型・4mm)×1・ボックスレンチ(13×19mm)×1・保護メガネ×1・ダブルバンド×1・刈刃カバー×1・チップソー(外径255mm×刃数40)×1材質パイプ:AL6063-T5・グリップ:EPDM/燃料タンク:HDPE・タンクキャップ:PA66/チップソー:65Mn/YM9質量(kg)5(刈刃・燃料・肩掛バンド・飛散防護カバーを除いた数値)排気量(mL)25.6型番EKM270Aハンドル両手ハンドル(非対称)使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.6点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式電源タイプエンジン式点火プラグBPMR8Y刈刃外径(Φmm)255内容量1台
取扱説明書:(5.37MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※作業服・長ズボン・保護めがね・耳栓などの保護具を着用して使用してください
※刈刃に手を近づける際はエンジンを止めて刈刃が確実に停止してから行ってください
※枝打ち作業には絶対に使用しないでください
※燃料は自動車用無鉛ガソリンと2サイクル用エンジンオイルを混合してよく混ぜ合わせて使用してください
※刈刃は石や切株等の硬いものに当てないようにしてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54854767EKM270A
75,700
41,980
46,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする