曜日別特売

水洗いレジン500g 『灰色』

水洗いレジン500g 『灰色』 - SK本舗

「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」
そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。
どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。
またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。
今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。
業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。
初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。
従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。
毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。

内容量1個
注意
※DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。
※ご使用前にボトルを振って攪拌してください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※換気をしてご使用ください。
※未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。
※水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54857847SK01W
オープン
3,098
3,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする