住宅用火災警報器 まもるくん 無線式連動型 子器 CO反応式 煙式(光電式)

住宅用火災警報器 まもるくん 無線式連動型 子器 CO反応式 煙式(光電式) - 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 無線式連動型 子器 CO反応式 煙式(光電式) - 能美防災

FSKJ226シリーズと同様の、フラットタイプでスッキリしたデザインです。取付ベースは互換性があり、既設品との置き換えが簡単にできます。
ほかの警報器と連動させず、単独で高機能な住宅用火災警報器(CO反応式)としても使用できます。
親器1台につき、子器を最大15台まで登録し、連動させることができます。火災を感知すると、感知した警報器が音声で火災の発生をお知らせするとともに、登録されたすべての警報器も無線で連動し、警報を鳴らします。
省エネ設計で電池寿命は約10年。電池式で配線が不要です。
機器の交換時期になるとLEDが点滅してお知らせします。『警報停止/テスト』ボタンを押すと音声でもお知らせします。
火災発生時、火災(煙や熱)を感知した警報器の登録番号(0番~15番)を音声でお知らせします。このため、連動先の場所でも感知元を素早く知ることができます。(部屋ごとに設置した警報器の登録番号を記録しておくことをおすすめします)
FSKJ218/FSLJ008シリーズ、FSKJ218A/FSLJ008Aシリーズ、FSKJ223/FSLJ013シリーズとの混在使用も可能です。※混在使用した場合、FSKJ218/FSLJ008シリーズは感知元警報器の登録番号を通知しません。

用途
居室、寝室、階段、廊下、台所など
天井、壁兼用
仕様無線式、連動型付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部種別光電式住宅用火災警報器(CO反応式)ナチュラルホワイト質量(g)約145(取付ベース・電池含む)タイプ光電式住宅用防災警報器(CO反応式)種類子器切替方式CO検知で2種→1種へ切替使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ106×32電源専用リチウム電池定格DC3V, 400mA国家検定番号/支持方式住警第2023~4号警報方式音声式出力(mW)送信:10電波到達距離(m)約100(親機~子機間)稼動音(dB(A))1mにて70以上(メーカー測定値:約85dB) 0.3~4.0kHz(スイープ音)主材質ABS樹脂認定番号001-A18319試験機能自動試験機能付(手動試験可能)、自動電池切れ警報機能付(手動試験可能)、自動電波異常警報機能付(手動試験可能)復旧方法自己復旧方式感知方式煙:光電式2種/CO:電気化学式補正機能自動感度補正機能付使用周波数(MHz)CH1:426.7125(出荷時設定)、CH2:426.7375、CH3:426.8125、CH4:426.8375連動可能台数最大16(親器:1台+子器:15台)電池寿命(年)約10内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54856097FSKJ228-C-CO
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
北海道地方20¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
沖縄地方20¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする