曜日別特売

ラべリアステレオマイクロホン(単一指向性)

ラべリアステレオマイクロホン(単一指向性) - audio-technicaラべリアステレオマイクロホン(単一指向性) - audio-technicaラべリアステレオマイクロホン(単一指向性) - audio-technicaラべリアステレオマイクロホン(単一指向性) - audio-technicaラべリアステレオマイクロホン(単一指向性) - audio-technicaラべリアステレオマイクロホン(単一指向性) - audio-technicaラべリアステレオマイクロホン(単一指向性) - audio-technica

動画制作や配信に適した持ち運び簡単な小型・高音質ラベリアマイクロホン
⼝元から安定した距離で収⾳可能なラベリア型マイクロホン
臨場感のある音で収⾳できる単⼀指向性のステレオタイプ
衣服に取り付け可能なクリップと回転するマイクホルダーにより正確な収音が可能
コードのタッチノイズを軽減するコード取り回し構造
堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与
プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計
新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮
持ち運びに便利なキャリングポーチ付属

付属品ウインドスクリーン、ホルダークリップ、ポーチ型式バックエレクトレット・コンデンサー型質量(g)約4.4周波数(Hz)300~15000外形寸法(mm)Φ13×26.6電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V)コード長さ(m)1.2感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz)インピーダンス出力:1.5kΩプラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ指向性単一指向性(ステレオ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54856849ATR3500
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする