Majestouch TenKeyPad 2 Professional PBT CHERRY 静音赤軸 ブラック

Majestouch TenKeyPad 2 Professional PBT CHERRY 静音赤軸 ブラック - FILCO(ダイヤテック/DIATEC)

PBT樹脂はABS樹脂に比べ、より耐久性に優れます。さらに、文字も印刷と違い消えることはありませんので、より末永くご使用いただけるテンキーパッドです。
高級メカニカルキーボードの新定番としておなじみMajestouchシリーズと同じCherry MXスイッチを採用したテンキーパッドです。
ケース形状やキートップの質感もMajestouchシリーズに合わせました。
ノートPC標準キーボード上のテンキーと連動しないので接続してすぐ使用できます。
通常の数字キーや記号キーの他、「Escキー」「Tabキー」「BackSpaceキー」「00キー」も搭載しているので、表計算ソフトなどでの入力に威力を発揮します。
機能面ではUSB-6キーロールオーバー対応で入力の取りこぼしをシャットアウトし、着脱式ケーブルを採用する事により、機動性と机上での取り回しに配慮しました。
全てにおいてエレガントな真のプロフェッショナル向けのテンキーパッドです。

質量(g)225(ケーブル除く)スイッチCherry MX SILENTスイッチ・Linear 静音タイプスイッチケーブル長(m)着脱式microUSBケーブル:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×137×37(スタンド使用時49)対応機種USBポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 が動作するパソコンインターフェースUSBキー方式メカニカルキーストローク(mm)3.7キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54856675FTKP22MPS/B2D
7,255
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする