曜日別特売

ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス

ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス - I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス - I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス - I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス - I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス - I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス - I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス - I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス - I ・O DATA(アイ・オー・データ)
(1件のレビュー)

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/
広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。

仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V)質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(チルト)上:20、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まずコントラスト比1000:1(標準)最大解像度1920×1080保証期間3年※パネル、バックライトを含む。応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W+2W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)34.4グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54949504DI-A241DB
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 毎日のデータ入力作業及び集計業務
株式会社丸菱卸売・小売業

今まで、古いテレビを利用して2画面で作業をしてましたが、解像度が大分悪く
よく見ないと数字がぼけて見えたりしてましたが、今回購入したディスプレイは
すっきりときれいに見えて、効率が上がっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする