サンライズ SRシールNB50

サンライズ SRシールNB50 - サンライズサンライズ SRシールNB50 - サンライズ

現場混合の必要性がありませんので、安定した品質を実現します。
塗料汚染の悩みを解決します。
優れた耐久性を有します。
低モジュラスで目地の動きにも追従します。
硬化時の体積収縮が殆どありません。
専用プライマーの使用により各種被着体への接着性が良好です。
色調
シロ、ライトグレー、アイボリー、Dブラウン

危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54939476nb50lightgray6l1箱(6L)6L缶タイプ(金属缶)、6L缶:1缶、プライマー(1液変成シリコーンLM専用):1缶、プライマー用刷毛:1本ライトグレー
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54939485nb50white6l1箱(6L)6L缶タイプ(金属缶)、6L缶:1缶、プライマー(1液変成シリコーンLM専用):1缶、プライマー用刷毛:1本シロ
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54946345nb50lightgrayct1箱(333mL×10本)カートリッジ(プラスチックカート)、320ml:10本、プライマー(1液変成シリコーンLM専用):1缶、プライマー用刷毛:1本、ロングノズル:1本、Nノズル:5本ライトグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54946354nb50whitect1箱(333mL×10本)カートリッジ(プラスチックカート)、320ml:10本、プライマー(1液変成シリコーンLM専用):1缶、プライマー用刷毛:1本、ロングノズル:1本、Nノズル:5本シロ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする