ゴールドキャスター
車輪
ゴム(ベアリング入)
許容荷重(kg)
200
材質(車輪)
ゴム(ベアリング入)
穴径(Φmm)
12
ボス幅(mm)
57
車輪径D(Φmm)
100
タイヤ幅(mm)
50
内容量
1個
関連資料:
(0.02MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54858870
H-100RB
¥
2,890
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください