曜日別特売

電動ドリル用強軸ソケット

電動ドリル用強軸ソケット - トップ工業電動ドリル用強軸ソケット - トップ工業電動ドリル用強軸ソケット - トップ工業電動ドリル用強軸ソケット - トップ工業電動ドリル用強軸ソケット - トップ工業電動ドリル用強軸ソケット - トップ工業

耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)
18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)
ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現
六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に
6角サーフェイス

用途
各種ボルト・ナットの着脱に
高トルクインパクトドライバーに最適
材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)110トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※電動ドリルはクラッチ付き、又はインパクト付をご使用ください。
※ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力をかけないでください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
※必ず保証トルク以内で正しく安全にご使用ください。
全6種類を絞り込む
対辺寸法S(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
対辺寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54949660ETS-1511515
2,200
1,398
1,538(税込)
当日出荷
54949669ETS-2621020
4,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
54949678ETS-2722527
4,300
2,598
2,858(税込)
当日出荷
54949687ETS-3024530
5,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54949696ETS-3227532
5,350
3,298
3,628(税込)
当日出荷
54949705ETS-3633535
6,250
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする