曜日別特売

電動ドリル用強軸フォームタイソケット

電動ドリル用強軸フォームタイソケット - トップ工業

12角サーフェイス
21mmソケット内に小判型形状を内蔵しており、一丁で二役のソケットです。
アイビーフォームタイとナット、または小判型(クサビタイプ)フォームタイの着脱可能!
高耐久・長寿命を実現!
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!

用途各種ボルト・ナットの着脱に材質クロムモリブデン鋼質量(g)195対辺寸法(mm)21全長L(mm)112トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※電動ドリルはクラッチ付き、又はインパクト付をご使用ください。
※ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力をかけないでください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
※必ず保証トルク以内で正しく安全にご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54949827EFS-21TS
4,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする