トップ工業
電動ドリル用強軸小判型フォームタイソケット
型枠金物の小判型(クサビタイプ)フォームタイに素早く入るラッパ型形状
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
用途
小判型(クサビタイプ)フォームタイ廻しに
材質
クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
145
全長L(mm)
115
トルク(N・m)
保証:75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※電動ドリルはクラッチ付き、又はインパクト付をご使用ください。
※ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力をかけないでください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
※必ず保証トルク以内で正しく安全にご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54949845
EKS-20TS
¥
2,550
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください