曜日別特売

セーフウェア フェイスシールド

セーフウェア フェイスシールド - メディコムジャパンセーフウェア フェイスシールド - メディコムジャパン

顔面への飛沫を広範囲で防ぐ。
高い透明度と広い視野を確保した、ラウンドタイプのシールド
顔面への飛沫を広範囲で防ぎ、血液の曝露による感染から保護
薄型軽量(28g)のため、長時間の着用も快適
額との接触部には柔らかいウレタン素材を採用
シールド内側にはAF(曇り止め)機能
眼鏡・マスクの上から装着が可能

サイズフリー(幅:約325mm ・高さ:約225mm・ウレタン部厚み:約43mm)入数(枚)30内容量1箱(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54858775SFWHFS2033
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする