曜日別特売

シルキータッチ ライラック

シルキータッチ ライラック - メディコムジャパンシルキータッチ ライラック - メディコムジャパンシルキータッチ ライラック - メディコムジャパンシルキータッチ ライラック - メディコムジャパンシルキータッチ ライラック - メディコムジャパンシルキータッチ ライラック - メディコムジャパンシルキータッチ ライラック - メディコムジャパンシルキータッチ ライラック - メディコムジャパン

・手に馴染むため作業がしやすく、疲れを軽減します
・老化前、老化後ともに国際規格試験(ASTM D412)に適合
・ラテックスアレルギーやパウダーに起因するトラブルを回避。医療従事者や患者さんにも安心です
・薬剤耐性、耐浸透性に優れています
・手首側から取り出し可能な衛生的パッケージ
・2wayでの取り出しが可能

用途
・食品衛生法適合
・左右兼用
・未滅菌
・指先エンボス加工
・単回使用
寸法(mm)全長:約240以上、掌部厚み:約0.05以上、指先厚み:約0.05以上入数(枚)250素材合成ニトリルゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000063医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(250枚)
関連資料:(4.14MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54858809JN131172A掌部:≦80XS
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
54858818JN131172B掌部:約80S
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
54858827JN131172C掌部:約95M
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
54858836JN131172D掌部:約110L
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする