メガネが曇りにくいマスク

メガネが曇りにくいマスク - メディコムジャパンメガネが曇りにくいマスク - メディコムジャパンメガネが曇りにくいマスク - メディコムジャパンメガネが曇りにくいマスク - メディコムジャパンメガネが曇りにくいマスク - メディコムジャパン
(3件のレビュー)

メッシュ折り返し加工で呼気漏れを大幅カットマスクの内側に二重メッシュの折り返しをつけることで呼気漏れを大幅カット。メガネが曇りにくい構造ぴったり維持するアルミノーズピースノーズピースにアルミを採用ぴったりフィットで呼気の上昇を防ぎます耳が痛くなりにくい。幅広ソフトゴム幅広ソフトゴムで長時間使用でも耳が痛くなりにくい

用途感染予防・ウィルス対策形状プリーツ型ホワイト入数(枚)40構造3層包装形態個包装内容量1箱(40枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54858669JMK200614普通89×178耳掛け
オープン
819
901(税込)
当日出荷
75810849JMK200614S小さめ89×165耳かけ
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 日常
建設業・工事業

メガネがくもりにくいし、耳も痛くなりにくいので重宝しています。

対象商品 : 54858669
2024-12-29
用途: 車の運転
その他業種

車の運転時に眼鏡が曇りにくいので運転に支障が軽減されて、非常に助かってます。

対象商品 : 75810849
2022-12-25
用途: 眼鏡を掛けているとき。
有限会社楠木

改善はないです 今までのマスクの中でもフイット感と曇りにくさは良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする