曜日別特売

セーフウェア サージカルガウン

セーフウェア サージカルガウン - メディコムジャパンセーフウェア サージカルガウン - メディコムジャパンセーフウェア サージカルガウン - メディコムジャパンセーフウェア サージカルガウン - メディコムジャパン

AAMIレベル3適合、高い撥水性能を有するSMSサージカルガウン
吸水性に優れた滅菌タオル2枚入
ワンステップで清潔かつスピーディーな袖通しが可能
防護性と快適さを兼ね備えたエルゴノミックデザイン
4列超音波シール
高い液体防護性
便利な面ファスナー
快適な素材
カラー:ブルー
入り数:50枚/箱(1枚/パック)
ANSI/AAMI PB70 Level3
EOガス滅菌済み
ラテックスフリー
Mサイズ:・着丈:115cm ・身幅:66cm・肩幅:21cm ・袖丈:68.5cm
Lサイズ:・着丈:129cm ・身幅:71cm・肩幅:23cm ・袖丈:70.5cm
XLサイズ:・着丈:139cm ・身幅:76cm・肩幅:26cm ・袖丈:71.5cm

仕様AAMIレベル:3材質不織布ブルー構造5層滅菌EOガス滅菌済み内容量1箱(50パック)
関連資料:(10.42MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54858678SFWGSG834CM
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
54858687SFWGSG834DL
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
54858696SFWGSG834EXL
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする