クロフートレンチ 引っ掛けタイプ3/8

クロフートレンチ 引っ掛けタイプ3/8 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフートレンチ 引っ掛けタイプ3/8 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフートレンチ 引っ掛けタイプ3/8 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフートレンチ 引っ掛けタイプ3/8 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフートレンチ 引っ掛けタイプ3/8 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフートレンチ 引っ掛けタイプ3/8 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフートレンチ 引っ掛けタイプ3/8 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

ハンドル類を使用することにより、通常の引掛スパナでは力不足な場面で活躍します。
表面処理はニッケルクロムメッキです。

用途溝付き丸ナットの締結作業厚さ(mm)6差込角(mm)9.5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54949958VCK3025745025~28
2,420
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
54949967VCK3030765330~32
2,420
1,998
2,198(税込)
当日出荷
54949976VCK3034795934~38
2,530
1,998
2,198(税込)
当日出荷
54949985VCK3040826340~42
2,530
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
54949994VCK3050877550~55
2,640
1,998
2,198(税込)
当日出荷
54950010VCK3058908158~65
2,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする