クロフートレンチ フレアータイプ3/8

クロフートレンチ フレアータイプ3/8 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフートレンチ フレアータイプ3/8 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフートレンチ フレアータイプ3/8 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフートレンチ フレアータイプ3/8 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフートレンチ フレアータイプ3/8 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフートレンチ フレアータイプ3/8 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフートレンチ フレアータイプ3/8 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフートレンチ フレアータイプ3/8 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
(1件のレビュー)

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。
材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。

用途六角ボルト・ナットの締結作業厚さ(mm)8差込角(mm)9.5内容量1個
全7種類を絞り込む
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54949888VCF300818.3463688
2,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
54949897VCF30102248411010
2,400
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
54949906VCF301225.548451212
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
54949915VCF30143050521414
2,550
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
54949924VCF301735.554651717
2,640
1,898
2,088(税込)
当日出荷
54949940VCF30194056761919
2,730
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
54949949VCF302243.558832222
2,790
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

タイロッドエンドのロックナットを規定トルクで締めたかったので購入しました。本体の厚みも薄くて作りも良く満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする