曜日別特売

電動ドリル用強軸インパクトソケットアダプター

電動ドリル用強軸インパクトソケットアダプター - トップ工業電動ドリル用強軸インパクトソケットアダプター - トップ工業

40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
インパクト用ソケットを安全に接続する為、ピンを連結する穴付きです

用途インパクトドライバー等に装着してインパクト用ソケットが使用できます材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※電動ドリルはクラッチ付き、又はインパクト付をご使用ください。
※過度な荷重を掛けますと破損する恐れがあります。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
※必ず保証トルク以内で正しく安全にご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
差込角(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54950019FNA-3TS629.579
1,900
1,198
1,318(税込)
当日出荷
54950028FNA-4TS7212.783
1,950
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする