曜日別特売

電動ドリル用強替軸ユニバーサルソケットアダプター

電動ドリル用強替軸ユニバーサルソケットアダプター - トップ工業電動ドリル用強替軸ユニバーサルソケットアダプター - トップ工業

40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)

用途壁際や狭所等の作業環境に最適です。材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※過度な荷重を掛けますと破損する恐れがあります。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
※接続するソケットや使用状況によって耐久性が異なる場合があります。
※必ず保証トルク以内で正しく安全にご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
差込角(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54950080EUA-3TK1259.5110.5
6,650
3,998
4,398(税込)
当日出荷
54950089EUA-4TK13512.7114.5
7,700
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする