RED EAGLES
3/8”新型3Dラチェット
構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
用途
ボルトの締め、緩め
全長(mm)
190
色
シルバー
サイズ(inch)
3/8
ギヤ歯数
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54950256
RET-3D38
¥
4,334
¥
4,225
¥
4,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください