RED EAGLES
1/2”新型3Dラチェット
構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
用途
ボルトの締め、緩め
全長(mm)
245
色
シルバー
サイズ(inch)
1/2
ギヤ歯数
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54950265
RET-3D12
¥
5,071
¥
4,944
¥
5,438
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください