曜日別特売

ツイストエルレンチ9本セット

ツイストエルレンチ9本セット - RED EAGLES

1独自のツイスト形状によりメーカー通常形状品に比し約150%の強度アップを実現2S2鋼特殊コーティング仕上げによる防錆仕様。31.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm の9サイズ 4ブリスターパック仕様、収納ホルダー付

用途六角穴付ボルトの脱着セット内容1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10mm各1本(9本)、ホルダ形状L型ブルー対辺寸法(mm)1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10先端形状六角サイズ規格ミリ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54950378RT9KEY
4,070
3,968
4,365(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする