曜日別特売

KADDAK スマートタオル

KADDAK スマートタオル - JICKADDAK スマートタオル - JICKADDAK スマートタオル - JICKADDAK スマートタオル - JICKADDAK スマートタオル - JIC

【車のキズや汚れを除去するスマートタオル】
〇光沢材+ミネラルオイルを含有した特殊液体が細かいキズの除去と光沢効果までワンステップ!塗装面を長い期間保護します。
〇酸化物やアスファルトのタールなどしつこい汚れも簡単に除去。
〇車2台分量の成分含有で何度でも繰り返し使用可能(
使用後は必ず袋に戻して保管してください)
キズ除去の原理
ナノ技術を活用したスマートタオルでキズ部分を磨く際に微熱が発生します。
その微熱によってナノ分子がキズ部分に浸透し、化学反応を起こしながらコーティングをすることで細かいキズや汚れを除去します。

用途車の細かいキズ、鳥の糞やシミ錆、油汚れや水垢の除去、フロントライトカバーの曇りの除去仕様キズ除去範囲:クリア層(透明塗料)についたキズ(※状況によっては復元できないキズもあります)付属品ニトリル手袋1枚/マイクロファイバーグローブ1枚成分炭化水素、オレイン酸、ジメチルポリシロキサン、酸化セリウム使用方法1車体についたほこりや水分を乾いたタオルで拭き取る2同梱のニトリル手袋をつけて、キズや汚れのある場所をごしごしと磨き上げる3マイクロファイバーグローブで仕上げ磨き4本品を袋に戻して終了!材質不織布質量(g)25寸法(cm)17×14危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応内容量1個
注意
※金属面が見えるほどのキズの場合は専門店に相談してください
※ガラスコーティング処理をされた車はコーティングが剥がれる可能性があります
※黒色の車に使用される場合は、局所部位に試してからご使用ください
※本品は特殊成分を含有しております。ご使用の際はパッケージ裏面の使用上の注意事項を必ずご確認ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54950545-
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする