〇ケミカルスターはガラス被膜が外部の攻撃を受け止め、身代わりとなって塗装を守ります。
〇その表面の被膜を入れ替えることで、フレッシュな被膜が艶を強調しながら塗装を強力に守り続けることができます。
〇艶と水弾きなどの効果を維持するだけでなく、回を重ねるほど塗装そのものの平滑が促進されていく効果があります。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング成分1剤:アルコキシシラン、2剤 :ポリシロキサンアルキリ基セット内容ケミカルスター1剤、ケミカルスター2剤、専用フェルト×10、専用ファイバークロス×2、施工証明書×2、ステッカー×2、取扱説明書容量(mL)1剤 :80、2剤:500使用の目安1回施工で1年(施工台数~6台程度) 3回施工で5年(施工台数~2台程度)危険物の類別非危険物施工内容1鉄粉や汚れなどを洗車でしっかり落とし、乾拭きする2専用フェルトにケミカルスター1剤を数滴染み込ませ、まんべんなく薄くボディ全体になじませる。拭き取りは不要で夏は3時間、冬は6時間放置する(この工程1回で1年耐久、3回で5年耐久)3ケミカルスター2剤を20~30cm四方に1プッシュ吹きかけて、乾燥する前に専用ファイバークロスですぐ乾拭きをする内容量1個