IPF
HIDバルブ
車検対応。白いのに明るいハイルーメンHID。
用途
車のバルブ
電圧(V)
12
色温度(K)
6000
内容量
1個
注意
※12V専用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54955506
60D22
D2S/D2R
3200
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
54955515
60D42
D4S/D4R
2800
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください