PIAA
HIDバルブ
純正交換HIDバルブ。明るさ20%UP。12/24V兼用。純白色。
用途
車のバルブ
タイプ
D2S/D2R
電圧(V)
12/24
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
3000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54955558
HL603
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください