曜日別特売

電動ドライバー(本体のみ)

電動ドライバー(本体のみ) - ホーザン

D-700の本体。

質量(g)160定格電圧DC3.6V最大トルク(N・m)耐久(手動):10最大出力トルク(N・m)(電動)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)定格容量800mAh充電時間約60分電池Li-ion使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)ビット(標準)No.2 全長75mm入力電流(A)1環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)RoHS指令(10物質対応)対応充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5騒音レベル/振動値66.1dB、0.421m/s^2内容量1個
取扱説明書:(3.33MB)
注意
※ご使用には別売のドライバービットが必要です。
※USB充電ケーブルは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54951148D-700-1
7,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,300/税込¥2,530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする