マンナンライフクラッシュタイプの蒟蒻畑大粒アロエinりんご味150g

マンナンライフクラッシュタイプの蒟蒻畑大粒アロエinりんご味150g - マンナンライフマンナンライフクラッシュタイプの蒟蒻畑大粒アロエinりんご味150g - マンナンライフマンナンライフクラッシュタイプの蒟蒻畑大粒アロエinりんご味150g - マンナンライフマンナンライフクラッシュタイプの蒟蒻畑大粒アロエinりんご味150g - マンナンライフマンナンライフクラッシュタイプの蒟蒻畑大粒アロエinりんご味150g - マンナンライフマンナンライフクラッシュタイプの蒟蒻畑大粒アロエinりんご味150g - マンナンライフ

シャキシャキ食感の大粒アロエと、もちもちしたこんにゃくゼリーの粒が特長の新食感パウチゼリーです。アロエの食感とすっきり爽やかなりんご味が絶妙です。食べやすくアロエの食感を最大限に楽しめる、13.5mm口径のスパウトを採用しました。1個50Kcalと低カロリーで、食物繊維もたっぷり6.9g配合しました。

用途高温、直射日光、冷凍を避けて保存してください。シリーズ蒟蒻畑容器パウチ本数30内容量1箱(150g×30個)
注意
※少しずつ押し出しよく噛んでお召し上がりください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54951035-
オープン
4,798
5,182(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする