曜日別特売

アングルアダプター

アングルアダプター - BOSCH(ボッシュ)アングルアダプター - BOSCH(ボッシュ)

コードレスマルチドライバードリルがアングルドライバーとして使用可能です。フレキシクリックシステムは、簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です。13mmオートロックチャックです。

用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。適合機種コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH質量(g)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×95×52ビット使用可能:丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービットチャック把握範囲(Φmm)1.5~13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54951157GFA18-WM
12,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする