BOSCH(ボッシュ)
トリマー
ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。
用途
木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。
セット内容
本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター
寸法(mm)
ベースプレート:90×90
質量(kg)
1.4
電源(V)
100(50-60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
33000
電力(W)
550
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
90×188×90
コード長さ(m)
本体:2.5
コレット径(Φmm)
6.0/6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54951184
GLF55-6
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください