曜日別特売

プランジベース

プランジベース - BOSCH(ボッシュ)プランジベース - BOSCH(ボッシュ)プランジベース - BOSCH(ボッシュ)プランジベース - BOSCH(ボッシュ)プランジベース - BOSCH(ボッシュ)プランジベース - BOSCH(ボッシュ)プランジベース - BOSCH(ボッシュ)プランジベース - BOSCH(ボッシュ)

コードレストリマーADTR118H用にプランジベースを使えばルーターに早変わりします。素早く深さを設定出来る7段階のストッパーブロックで溝彫加工の深さを簡単に設定できます。集塵アダプターとダストカバーで、クリーンな作業環境を実現し、作業面も見やすくなります。ガイドレールを併用することで、より正確なストレート溝彫加工が可能です(適合ガイドレール:FSN800、FSN1100、FSN1600、FSN2100)。

用途トリーマーをルーターとして使用できます。より正確で安全な溝彫加工が可能です。適合機種コードレストリマーADTR118Hセット内容プランジベース、ガイドプレート、ガイドレールアダプター、センタリングピン、吸塵アダプター質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×209×120最大切込深さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
549511751600A02RD7
11,400
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする