防音型インバータガソリン発電機

防音型インバータガソリン発電機 - MEIHO(ワキタ)

エコノミースイッチを入れると、自動的に消費電力に応じた回転数に変わり、消費燃料を軽減し省エネ発電となります。
13kgの軽量ボディーで超低騒音設計です。
正弦波インバーターにより、商用電源と同等の高品質な電気を安定供給します。
国土交通省超低騒音認可済みです。

用途
停電や災害時の非常用電源に。
屋外の作業、アウトドア、イベントなどの電源に。
仕様オイルアラート:オイルセンサー付付属品プラグレンチ、ドライバー、ロート、直流充電ケーブル、トラスコ品番989-386電圧(V)交流/100、直流/12スイッチ周波数切替:ありタンク容量(L)2コンセント形状単相100V用、12Vシガーソケット、5V直流USB使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)82エンジン部総排気量(mL)60連続運転時間(h))(1/4負荷~定格負荷)6.5~2.5交流定格出力(kVA)1.1始動方式リコイルスターターRoHS指令(10物質対応)対応直流定格出力(A)12内容量1台
注意
※ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こす恐れがあります。燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行って下さい。
※騒音値はLwA(ISO国際基準)にて測定の値です。
※感電の恐れがありますので、雨または雪の中で発電機を運転しないで下さい。
※可燃物の側で使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54951096HPG1100iS
オープン
77,980
85,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする