曜日別特売

サイドカッター SC

サイドカッター SC - FKD(フクダ精工)

外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。

材質SKH51外径公差0~/+0.5内容量1枚
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
穴径(Φmm)
刃のサイズ(mm)
刃径D(Φmm)
刃幅l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54961219SC 50X3X15.875NT:1815.8756503
11,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
54961228SC 50X4X15.875NT:1815.8756504
11,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
54961237SC 50X5X15.875NT:1815.8756505
10,800
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
54961246SC 50X6X15.875NT:1815.8756506
11,300
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
54961255SC 50X7X15.875NT:1815.8756507
11,300
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
54961264SC 50X8X15.875NT:1815.8756508
12,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
54961280SC 50X9X15.875NT:1815.8756509
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
54961289SC 50X10X15.875NT:1815.87565010
13,700
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
54961298SC 50X11X15.875NT:1815.87565011
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
54961307SC 50X12X15.875NT:1815.87565012
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
54961316SC 50X14X15.875NT:1815.87565014
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
54961325SC 50X15X15.875NT:1815.87565015
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
54961334SC 60X3X25.4NT:2025.48603
13,700
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
54961350SC 60X4X25.4NT:2025.48604
13,700
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
54961359SC 60X5X25.4NT:2025.48605
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
54961368SC 60X6X25.4NT:2025.48606
13,400
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
54961377SC 60X7X25.4NT:2025.48607
14,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
54961386SC 60X8X25.4NT:2025.48608
15,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
54961395SC 60X9X25.4NT:2025.48609
16,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
54961404SC 60X10X25.4NT:2025.486010
16,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
54961420SC 60X11X25.4NT:2025.486011
17,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
54961429SC 60X12X25.4NT:2025.486012
18,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
54961438SC 60X14X25.4NT:2025.486014
19,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
54961447SC 60X15X25.4NT:2025.486015
20,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
54961456SC 60X16X25.4NT:2025.486016
21,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
54961465SC 65X3X25.4NT:2025.48.5653
14,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
54961474SC 65X4X25.4NT:2025.48.5654
14,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
54961490SC 65X5X25.4NT:2025.48.5655
14,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
54961499SC 65X6X25.4NT:2025.48.5656
14,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
54961508SC 65X7X25.4NT:2025.48.5657
16,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
54961517SC 65X8X25.4NT:2025.48.5658
16,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
54961526SC 65X9X25.4NT:2025.48.5659
18,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
54961535SC 65X10X25.4NT:2025.48.56510
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
54961544SC 65X11X25.4NT:2025.48.56511
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
54961560SC 65X12X25.4NT:2025.48.56512
20,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
54961569SC 65X14X25.4NT:2025.48.56514
22,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
54961578SC 65X15X25.4NT:2025.48.56515
23,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
54961587SC 75X3.5X25.4NT:2225.410.5753.5
16,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
54961596SC 75X4.5X25.4NT:2225.410.5754.5
15,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
54961605SC 75X5.5X25.4NT:2225.410.5755.5
15,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
54961614SC 75X6.5X25.4NT:25.46.5227575
16,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
54961630SC 75X7.5X25.4NT:25.47.5227575
16,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
54961639SC 75X8.5X25.4NT:25.48.5227575
18,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
54961648SC 75X12.5X25.4NT:2225.410.57512.5
22,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
54961657SC 75X23X25.4NT:25.423227575
39,200
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
54961666SC 75X25X25.4NT:25.425227575
40,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
54961675SC 75X1/8inX25.4NT:2225.410.5751/8in
17,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
54961684SC 75X1/2inX25.4NT:2225.410.5751/2in
22,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
54961700SC 80X3X25.4NT:25.43248080
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
54961709SC 80X3.5X25.4NT:2425.411803.5
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする