FKD(フクダ精工)
ボールエンドミル2枚刃 2BE
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質
HSS-Co
刃数
2枚刃
刃径公差
0/-0.03
R公差(mm)
±0.025
リード角
右ネジレ30°
内容量
1本
バスケットに入れる
136
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54964554
2BE R1/16in(R1.5875)
60
3.175
6
15
1.5875
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54964570
2BE R1/8in(R3.175)
90
6.35
8
30
3.175
¥
10,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
54964579
2BE R3/16in(R4.7625)
115
9.525
10
40
4.7625
¥
13,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
54964588
2BE R1/4in(R6.35)
125
12.7
12
50
6.35
¥
20,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
54964597
2BE R5/16in(R7.9375)
135
15.875
16
55
7.9375
¥
25,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
54964606
2BE R3/8in(R9.525)
150
19.05
20
65
9.525
¥
34,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
54964615
2BE R7/16in(R11.1125)
160
22.225
25
70
11.1125
¥
40,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
54964624
2BE R1/2in(R12.7)
160
25.4
25
70
12.7
¥
48,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
54964640
2BE R9/16in(R14.2875)
165
28.575
25
75
14.2875
¥
63,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
54964649
2BE R5/8in(R15.875)
180
31.75
32
80
15.875
¥
73,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
54964658
2BE R11/16in(R17.4625)
180
34.925
32
80
17.4625
¥
93,400
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
54964667
2BE R3/4in(R19.05)
185
38.1
32
85
19.05
¥
130,100
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
54964676
2BE R13/16in(R20.6375)
220
41.275
32
100
20.6375
¥
138,400
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌々日出荷
54964685
2BE R7/8in(R22.225)
220
44.45
32
100
22.225
¥
171,100
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
54964694
2BE R15/16in(R23.8125)
220
47.625
32
100
23.8125
¥
184,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
54964710
2BE R1in(R25.4)
60
2
6
7
1
¥
232,100
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
54964719
2BE R0.5
60
1
6
5
0.5
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
54964728
2BE R0.55
60
1.1
6
5
0.55
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54964737
2BE R0.6
60
1.2
6
5
0.6
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54964746
2BE R0.65
60
1.3
6
5
0.65
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54964755
2BE R0.7
60
1.4
6
5
0.7
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54964764
2BE R0.75
60
1.5
6
5
0.75
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54964780
2BE R0.8
60
1.6
6
5
0.8
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54964789
2BE R0.85
60
1.7
6
5
0.85
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54964798
2BE R0.9
60
1.8
6
5
0.9
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54964807
2BE R0.95
60
1.9
6
5
0.95
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54964816
2BE R1.0
60
2
6
7
1
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
54964825
2BE R1.05
60
2.1
6
7
1.05
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54964834
2BE R1.1
60
2.2
6
7
1.1
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54964850
2BE R1.15
60
2.3
6
7
1.15
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54964859
2BE R1.2
60
2.4
6
7
1.2
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54964868
2BE R1.25
60
2.5
6
10
1.25
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54964877
2BE R1.3
60
2.6
6
10
1.3
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54964886
2BE R1.35
60
2.7
6
10
1.35
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54964895
2BE R1.4
60
2.8
6
10
1.4
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54964904
2BE R1.45
60
2.9
6
10
1.45
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54964920
2BE R1.5
60
3
6
15
1.5
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
54964929
2BE R1.55
60
3.1
6
15
1.55
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54964938
2BE R1.6
60
3.2
6
15
1.6
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54964947
2BE R1.65
60
3.3
6
15
1.65
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54964956
2BE R1.7
60
3.4
6
15
1.7
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54964965
2BE R1.75
70
3.5
6
20
1.75
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54964974
2BE R1.8
70
3.6
6
20
1.8
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54964990
2BE R1.85
70
3.7
6
20
1.85
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54964999
2BE R1.9
70
3.8
6
20
1.9
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54965008
2BE R1.95
70
3.9
6
20
1.95
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54965017
2BE R2.0
70
4
6
20
2
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
54965026
2BE R2.05
70
4.1
6
20
2.05
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54965035
2BE R2.1
70
4.2
6
20
2.1
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
54965044
2BE R2.15
70
4.3
6
20
2.15
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ