FKD(フクダ精工)
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質
SKH56
刃数
2枚刃
刃径公差
0/-0.03
リード角
右ネジレ30°
内容量
1本
バスケットに入れる
227
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54965918
2LF 3X15
53
6
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
54965927
2LF 3.1X15
53
6
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
54965936
2LF 3.2X15
53
6
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
54965945
2LF 3.3X15
53
6
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
54965954
2LF 3.4X15
53
6
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
54965970
2LF 3.5X20
59
6
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
54965979
2LF 3.6X20
59
6
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
54965988
2LF 3.7X20
59
6
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
54965997
2LF 3.8X20
59
6
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
54966006
2LF 3.9X20
59
6
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
54966015
2LF 4X20
59
6
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
54966024
2LF 4.1X20
59
6
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
54966040
2LF 4.2X20
59
6
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
54966049
2LF 4.3X20
59
6
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
54966058
2LF 4.4X20
59
6
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
54966067
2LF 4.5X25
64
6
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
54966076
2LF 4.6X25
64
6
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
54966085
2LF 4.7X25
64
6
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
54966094
2LF 4.8X25
64
6
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
54966110
2LF 4.9X25
64
6
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
54966119
2LF 5X25
64
6
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
54966128
2LF 5.1X25
64
6
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
54966137
2LF 5.2X25
64
6
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
54966146
2LF 5.3X25
64
6
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
54966155
2LF 5.4X25
64
6
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
54966164
2LF 5.5X30
69
6
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
54966180
2LF 5.6X30
69
6
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
54966189
2LF 5.7X30
69
6
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
54966198
2LF 5.8X30
69
6
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
54966207
2LF 5.9X30
69
6
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
54966216
2LF 6X30
69
6
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
54966225
2LF 6.1X30
69
6
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
54966234
2LF 6.2X30
69
8
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
54966250
2LF 6.3X30
69
8
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
54966259
2LF 6.4X30
69
8
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
54966268
2LF 6.5X30
69
8
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
54966277
2LF 6.6X30
69
8
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
54966286
2LF 6.7X30
69
8
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
54966295
2LF 6.8X30
69
8
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
54966304
2LF 6.9X30
69
8
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
54966320
2LF 7X30
69
8
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
54966329
2LF 7.1X30
69
8
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
54966338
2LF 7.2X30
69
8
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
54966347
2LF 7.3X30
69
8
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
54966356
2LF 7.4X30
69
8
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
54966365
2LF 7.5X35
74
8
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
54966374
2LF 7.6X35
74
8
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
54966390
2LF 7.7X35
74
8
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
54966399
2LF 7.8X35
74
8
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
54966408
2LF 7.9X35
74
8
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ