曜日別特売

テーパーエンドミル4枚刃 4TE

テーパーエンドミル4枚刃 4TE - FKD(フクダ精工)テーパーエンドミル4枚刃 4TE - FKD(フクダ精工)

金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。

材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′内容量1本
全155種類を絞り込む
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
先端径D(mm)
155種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
片角θ
先端径D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
549845994TE 3X30'6161530′3(センターカット仕上げ)
9,200
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
549846084TE 3X1°616153(センターカット仕上げ)
9,200
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
549846174TE 3X1°30'616151°30′3(センターカット仕上げ)
9,200
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
549846264TE 3X2°616153(センターカット仕上げ)
9,500
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
549846354TE 3X2°30'616152°30′3(センターカット仕上げ)
9,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
549846444TE 3X3°6161003(センターカット仕上げ)
9,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
549846604TE 3X4°616153(センターカット仕上げ)
10,000
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
549846694TE 3X5°756253(センターカット仕上げ)
10,900
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
549846784TE 3X6°758253(センターカット仕上げ)
11,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
549846874TE 3X7°758253(センターカット仕上げ)
12,200
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
549846964TE 3X8°7510253(センターカット仕上げ)
12,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
549847054TE 3X10°75102510°3(センターカット仕上げ)
13,000
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
549847144TE 3X15°85162515°3(センターカット仕上げ)
19,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
549847304TE 3X20°85162520°3(センターカット仕上げ)
36,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
549847394TE 3X25°100162025°3(センターカット仕上げ)
47,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
549847484TE 4X30'6662030′4
9,200
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
549847574TE 4X1°666204
9,200
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
549847664TE 4X1°30'666201°30′4
9,200
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
549847754TE 4X2°666204
9,500
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
549847844TE 4X2°30'666202°30′4
9,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
549848004TE 4X3°666204
9,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
549848094TE 4X4°668204
10,000
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
549848184TE 4X5°808304
10,900
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
549848274TE 4X6°8010304
11,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
549848364TE 4X7°8010304
12,200
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
549848454TE 4X8°8012304
12,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
549848544TE 4X10°80123010°4
13,000
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
549848704TE 4X15°90163015°4(センターカット仕上げ)
28,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
549848794TE 4X20°90203020°4(センターカット仕上げ)
47,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
549848884TE 4X25°105252525°4(センターカット仕上げ)
74,900
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
549848974TE 4X30°100252030°4(センターカット仕上げ)
67,900
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
549849064TE 5X30'7162530′5
9,200
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
549849154TE 5X1°716255
9,200
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
549849244TE 5X1°30'716251°30′5
9,200
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
549849404TE 5X2°718255
9,500
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
549849494TE 5X2°30'718252°30′5
9,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
549849584TE 5X3°718255
9,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
549849674TE 5X4°718255
10,000
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
549849764TE 5X5°8510355
11,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
549849854TE 5X6°8512355
13,400
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
549849944TE 5X7°8512355
14,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
549850104TE 5X8°8512355
16,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
549850194TE 5X10°85163510°5
18,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
549850284TE 5X15°110203515°5
42,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
549850374TE 5X20°110253520°5(センターカット仕上げ)
80,600
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
549850464TE 5X25°110253025°5(センターカット仕上げ)
110,600
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
549850554TE 5X30°100252030°5(センターカット仕上げ)
76,400
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
549850644TE 6X30'8083030′6
9,200
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
549850804TE 6X1°808306
9,200
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
549850894TE 6X1°30'808301°30′6
9,200
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする