曜日別特売

センター面取りミル(UF処理) CMU

センター面取りミル(UF処理) CMU - FKD(フクダ精工)

高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。

材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°内容量1本
関連資料:(0.48MB)
全8種類を絞り込む
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54986918CMU 6X60°8068
14,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
54986927CMU 8X60°90810
16,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
54986936CMU 10X60°1001012
19,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
54986945CMU 12X60°1201212
30,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
54986954CMU 16X60°1401616
45,200
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
54986970CMU 20X60°1602020
51,800
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
54986979CMU 25X60°1702525
62,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
54986988CMU 30X60°1753032
104,000
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする